曜日別特売
SLLS1520P1900N6 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26048385

SLLS1520P1900N6 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26048385
SLLS1520P1900N6 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26048385

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3483-80
内容量1台注文コード26048385品番SLLS1520P1900N6
参考基準価格(税別)¥543,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3483-80
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
919
間口(mm)
1518

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする