曜日別特売
CM1-4 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N 横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ 26048734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横形多段うず巻ポンプ CM型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台周波数(Hz)50出力(kW)0.43注文コード26048734品番CM1-4 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。
ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。
全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。

吐出口径Rp1吸込口径Rp1出力(kW)0.43電源(V)三相200周波数(Hz)50質量(kg)12種類多段うず巻ポンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×158×184接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-08
用途: 噴霧ノズルへの給水

使い始めなので耐久性はまだ分からないですが、静かで、コンパクトで、圧力の出るポンプ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする