ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3484-28
64-3484-26
64-3484-27
64-3484-28
64-3484-29
64-3484-30
64-3484-31
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26048778
品番
SLLS1820P2200W5
参考基準価格(税別)
¥538,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
919
間口(mm)
1821
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3484-28