ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3484-79
64-3484-77
64-3484-79
64-3484-80
64-3484-81
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26049189
品番
SLLS910PS1390N4
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3484-79
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)
919
間口(mm)
910