ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D766×H1892mm P SLMS1220P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3485-10
64-3485-10
64-3485-11
64-3485-12
64-3485-13
64-3485-14
64-3485-15
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26049426
品番
SLMS1220P1900W4
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
766
間口(mm)
1212
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3485-10