曜日別特売
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723

 

88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723
88772 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049723

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
首下長(mm)33
長手(mm)160
規格8mm
内容量1本注文コード26049723品番88772
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。規格8mm先端形状六角首下長(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応長手(mm)160サイズ規格ミリ
関連資料:(8.23MB)

商品説明動画

Hex Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26049678
2022-04-13
用途: 六角穴付きビスの固定
川瀬工業建設業・工事業

まだ使い慣れてませんが、稼働部の硬さが無いと感じてます。ビスを締めても硬さ調整が出来ず残念です。それ以外は満足してます。

対象商品 : 26049696
2019-10-17
用途: 機械、バイク、車のメンテ
Crafthouse

ボタンキャップボルトに使用した際六角穴が変形してしまうことが有るがこのレンチはその心配が無い。もちろんボールポイントで本締めNGなのは理解しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26049687
2020-10-25
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

曲がり部分(ねじ部分)がゆるゆるなので角度調整ができない!ねじの締め付け具合で調節出来るとよい。あまり使っていないので、まだ、わからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする