ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H1384mm P SLMS1520P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
アズワン品番
64-3485-48
64-3485-44
64-3485-45
64-3485-46
64-3485-47
64-3485-48
64-3485-49
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26049724
品番
SLMS1520P1390W5
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
766
間口(mm)
1518
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3485-48