曜日別特売
SLMS1520PS2200W4 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PS SLMS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26050004

SLMS1520PS2200W4 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PS SLMS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26050004
SLMS1520PS2200W4 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PS SLMS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26050004

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PS SLMS1520PS2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3485-82
内容量1台注文コード26050004品番SLMS1520PS2200W4
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)766間口(mm)1518棚段数(段)4アズワン品番64-3485-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする