ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P SLMS1820P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3485-90
64-3485-88
64-3485-89
64-3485-90
64-3485-91
64-3485-92
64-3485-93
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26050065
品番
SLMS1820P1390W4
参考基準価格(税別)
¥386,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
766
間口(mm)
1821
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3485-90