ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D766×H2197mm PS SLMS1820PS2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3486-39
64-3486-34
64-3486-35
64-3486-37
64-3486-39
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26050397
品番
SLMS1820PS2200N6
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
766
間口(mm)
1821
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3486-39