ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm P SLMS760P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3486-41
64-3486-40
64-3486-41
64-3486-42
64-3486-43
64-3486-44
64-3486-45
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26050415
品番
SLMS760P1390N3
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
766
間口(mm)
758
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3486-41