曜日別特売
SLMS760P1390N5 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm P SLMS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26050458

SLMS760P1390N5 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm P SLMS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26050458
SLMS760P1390N5 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm P SLMS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26050458

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D766×H1384mm P SLMS760P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3486-45
内容量1台注文コード26050458品番SLMS760P1390N5
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)766間口(mm)758棚段数(段)5アズワン品番64-3486-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする