アズワン
ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄/黒
黄
黄/黒
青
緑
赤
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26050737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
色
黄/黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.142
基材
PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート
材質
芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)
142
アズワン品番
1-4763-27