曜日別特売
- ラインテープ アズワン 26050746

※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

- ラインテープ アズワン 26050746
- ラインテープ アズワン 26050746

ラインテープ

商品レビューを投稿する
内容量1巻注文コード26050746品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445

PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142基材PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート材質芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする