曜日別特売
PU-630HBK PUサイバー 黒 プロワーク 26050999

PU-630HBK PUサイバー 黒 プロワーク 26050999
PU-630HBK PUサイバー 黒 プロワーク 26050999

PUサイバー 黒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)21.7±0.5
内容量1双注文コード26050999品番PU-630HBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。指先まで、手にしっかりフィット。繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。

用途電気・空調・配管などの設備一般作業などサイズL全長(cm)21.7±0.5材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル入数(双)1加工優れ、ソフ機能吸汗速乾・通気性中指長(cm)8.4±03手のひらまわり(cm)20±1手の平幅(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26050965
2022-08-10
用途: 運搬作業
製造業

このお値段にしてはしっかりしていて使いやすいです。あとは耐久性が良ければいいですね。

2020-06-28
用途: 室内の棚(軽量品)
その他業種

LLほんの少し小さい感じです。
旧作同等品と比べて小さい。結構、キツキツですステッチが変わったのか判りませんが。
次は買いません。

対象商品 : 26051008
2019-06-06
用途: 屋外での作業(水辺も含む)
建設業・工事業

旧製品のドットサイバーのLLと同じサイズ感だと思ったが、
こちらのLLは微妙に小さいです。。。これなら3Lを選んだ。
4個も買ってしまった、はぁ、、、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする