曜日別特売
SLS1070P2200W6 ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P SLS1070P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26051325

SLS1070P2200W6 ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P SLS1070P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26051325
SLS1070P2200W6 ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P SLS1070P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26051325

ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P SLS1070P2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3487-49
内容量1台注文コード26051325品番SLS1070P2200W6
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062棚段数(段)6アズワン品番64-3487-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする