曜日別特売

ホーム分電盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
分岐回路数5
主幹ブレーカ容量GK58WN3P30A
横(mm)416
内容量1台注文コード26053099品番HSB13E53-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
縦(mm)280横(mm)416深さ(mm)75種類ホーム分電盤分岐回路数5主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリムブレーカ主幹ブレーカ容量GK58WN3P30A分岐ブレーカ容量(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする