日東工業
ホーム分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
分岐回路数
6
6
10
12
主幹ブレーカ容量
GK58WN3P40A
NK68N3P60A
NK108WNA3P75A
横(mm)
320
320
416
全2257種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26053135
品番
HSB3E4-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
縦(mm)
250
横(mm)
320
深さ(mm)
75
種類
ホーム分電盤
分岐回路数
6
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリムブレーカ
主幹ブレーカ容量
GK58WN3P40A
分岐ブレーカ容量
(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500