SLS910PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PS DB無 SLS910PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26054344

SLS910PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PS DB無 SLS910PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26054344
SLS910PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PS DB無 SLS910PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26054344

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PS DB無 SLS910PS1390Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)3
内容量1台注文コード26054344品番SLS910PS1390N3
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)613間口(mm)910棚段数(段)3アズワン品番64-3491-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする