曜日別特売
SMS1220P1900W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26055218

SMS1220P1900W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26055218
SMS1220P1900W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26055218

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3492-59
内容量1台注文コード26055218品番SMS1220P1900W5
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212棚段数(段)5アズワン品番64-3492-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする