曜日別特売
SMS1220PS1390W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS DB付 SMS1220PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター) 26055349

SMS1220PS1390W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS DB付 SMS1220PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター) 26055349
SMS1220PS1390W5 ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS DB付 SMS1220PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター) 26055349

ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS DB付 SMS1220PS1390Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26055349品番SMS1220PS1390W5
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212棚段数(段)5アズワン品番64-3492-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする