SMS1520PS2200N5 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm PS DB無 SMS1520PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26056015

SMS1520PS2200N5 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm PS DB無 SMS1520PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26056015
SMS1520PS2200N5 ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm PS DB無 SMS1520PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター) 26056015

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm PS DB無 SMS1520PS2200Nシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26056015品番SMS1520PS2200N5
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3493-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする