曜日別特売
SMS1820PS1590SW5 オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PS SMS1820PS1590Sシリーズ ERECTA(エレクター) 26056408

SMS1820PS1590SW5 オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PS SMS1820PS1590Sシリーズ ERECTA(エレクター) 26056408
SMS1820PS1590SW5 オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PS SMS1820PS1590Sシリーズ ERECTA(エレクター) 26056408

オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm PS SMS1820PS1590Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26056408品番SMS1820PS1590SW5
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。
耐荷重150kg/棚1段

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821棚段数(段)5アズワン品番64-3494-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする