曜日別特売
SMS760PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26057266

SMS760PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26057266
SMS760PS1390N3 ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26057266

ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)3
内容量1台注文コード26057266品番SMS760PS1390N3
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758棚段数(段)3アズワン品番64-3495-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする