曜日別特売
ST1220STP1390N3 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26059628

ST1220STP1390N3 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26059628
ST1220STP1390N3 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26059628

スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)3
アズワン品番64-3502-28
内容量1台注文コード26059628品番ST1220STP1390N3
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

物品の出し入れが容易で、視認性に優れる傾斜棚(傾斜角30°、深さ100mm)。ディスプレイ用什器にも適します。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212棚段数(段)3アズワン品番64-3502-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする