ST1220STP2200N6 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P ST1220STP2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26059725

ST1220STP2200N6 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P ST1220STP2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26059725
ST1220STP2200N6 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P ST1220STP2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26059725

スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P ST1220STP2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3502-38
内容量1台注文コード26059725品番ST1220STP2200N6
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

物品の出し入れが容易で、視認性に優れる傾斜棚(傾斜角30°、深さ100mm)。ディスプレイ用什器にも適します。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1212棚段数(段)6アズワン品番64-3502-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする