MP10701840 メッシュパネル W1070 MPシリーズ ERECTA(エレクター) 26060775

メッシュパネル W1070 MPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番64-3504-94
内容量1個注文コード26060775品番MP10701840
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

間口用。
棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
受注生産品。

材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属寸法(幅W×高さH)(mm)1070×1840用アズワン品番64-3504-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする