曜日別特売
M800 スタンダードエレクター・シェルフ ポール 奥行460mm用 H844mm ERECTA(エレクター) 26060985

スタンダードエレクター・シェルフ ポール 奥行460mm用 H844mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード26060985品番M800
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。
すべてがワイヤー構造。
その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘められています。
スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。
補強金具は不要です。
棚1段あたり250kgの耐荷重。
スタンダードエレクター・シェルフにはΦ100mm以上の単独キャスターは取付けられません。

材質柱/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング(防錆加工)アズワン品番64-3506-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする