PR2154NK3 メトロ スーパーエレクター・プロ D536mm PRシリーズ ERECTA(エレクター) 26061256

メトロ スーパーエレクター・プロ D536mm PRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1367×536
内容量1台注文コード26061256品番PR2154NK3
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クリーンな環境での用途に最適。
抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果。
優れた耐熱・耐寒性、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
抗菌加工された棚板マット部はフレームから簡単に取り外せ洗浄が容易。

材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1367×536アズワン品番64-3510-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする