野口鍛治店
万能両刃鎌 片手用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26067154
品番
707746
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
両刃の片手鎌です。
仕様
【実用新案】登録第974600号
全長(mm)
約410
質量(g)
約202
柄長さ(mm)
約330
アズワン品番
64-3664-93