707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224

707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224
707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224
707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224
707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224
707198 両刃中厚鎌 鋼付 180mm 若獅子 26067224

両刃中厚鎌 鋼付 180mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード26067224品番707198
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

硬い草用です。
刃抜け防止に鋲が2つと桂でしっかり固定しております。

用途硬い草用付属品簡易刃カバー付刃長(mm)約160ハトメ数2鋲柄長さ(mm)約330切刃形状両刃アズワン品番64-3665-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする