若獅子
さつき鋏 全鋼 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26067958
品番
No.725015
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。
柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
180
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
3以下
刃部硬度
HRC56
使用目的
芽切や整枝
切断対象
サツキやツツジなど枝葉の細い植物
アズワン品番
64-3670-09