曜日別特売
DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335

DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335
DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335
DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335
DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335
DTB2P2150D ど強いビット2×150 2本組 ベッセル 26068335

ど強いビット2×150 2本組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード26068335品番DTB2P2150D
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。
先端を強力に守る特許「強化リブ」です。
過大トルクを逃がして超長持ちします。

用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)150ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 機械メンテナンス

食いつきは良いが、なめやすいなど両方のバランスの良いビットが多かったがこのビットは非常にバランスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする