No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184

No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184
No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184
No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184
No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184
No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184
No.M225 SYU 剪定鋏 Pro 225mm 若狭屋 26069184

SYU 剪定鋏 Pro 225mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26069184品番No.M225
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切れ味が良く植物に優しいです。
枝径20ミリ以下を切るのに向いてます。
グリップが本革張りで手触りが心地よいです。

用途草花、小枝のお手入れの際に形状【グリップ】本革貼り全長(mm)225最大切断能力(mm)約20アズワン品番64-3674-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする