EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948

EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948
EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948
EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948
EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948
EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948
EA758C-190 LEDライト エスコ 26071948

LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個使用電池リチウムイオンバッテリー(付属)明るさ(Lm)白色/500、ナチュラル/400、UV/500mW注文コード26071948品番EA758C-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800

白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光りますUV LEDを40分以上点灯していると、自動的に消灯します。充電中はUSB差込口下のライトが赤色に点灯します。

付属品充電用USBコード全長(mm)273(折りたたみ時/152)質量(g)181品名STRION SWITCHBLADE光源LED球電池寿命(時間)白色/3、ナチュラル/3、UV/5使用電池リチウムイオンバッテリー(付属)LED色白色/ナチュラル色/UV[充電式]充電時間(時間)4耐衝撃性2m電源タイプ充電式アズワン品番64-7914-25明るさ(Lm)白色/500、ナチュラル/400、UV/500mW電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする