付属品充電用USBコード寸法(mm)71×36×75質量(g)150品名SYCLONE保護等級IPX4電池寿命(時間)集光(白色):強/2、中/4.5、弱/9.5散光(ナチュラル色):強/2、中/4、弱/8使用電池リチウムポリマー電池LED色白色/ナチュラル色 [充電式]充電時間(時間)4.5耐衝撃性2m電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番64-7914-28明るさ(Lm)集光(白色):強/400、中/200、弱/100 散光(ナチュラル色):強/300、中/150、弱/75照射距離(m)【集光(白色)】強/141・中/95・弱/72、【散光(ナチュラル色)】強/48・中/35・弱/24電球の種類LED