EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079

EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079
EA758SD-81 フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 26072079

フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用電池単3電池×2本(付属)
明るさ(Lm)集光/115、散光/115、集光・散光/175
集光/115、散光/115、集光・散光/175
60
内容量1個注文コード26072079品番EA758SD-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,207
販売価格(税別)
8,370

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code/T4. II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 16ATEX0120X, IECEx FTZU 16.0022X Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; DNV 17.0011X(日本の防爆記号は取得していません。)
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。
前方と足元を同時に照らすことができます。

材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)イエロー質量(g)111(電池含む)品名DUALIE光源白色LED球寸法(Φ×mm)34×155使用電池単3電池×2本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-22明るさ(Lm)集光/115、散光/115、集光・散光/175防水保護等級IPX4照射距離(m)集光/111、散光/17連続点灯時間(時間)集光/24、散光/24、集光・散光/15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする