EA780TA-5 レーザー墨出し器 エスコ 26073034

EA780TA-5 レーザー墨出し器 エスコ 26073034
EA780TA-5 レーザー墨出し器 エスコ 26073034
EA780TA-5 レーザー墨出し器 エスコ 26073034
EA780TA-5 レーザー墨出し器 エスコ 26073034

レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード26073034品番EA780TA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,960
販売価格(税別)
73,600

ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。
本体に直接三脚の取り付けができます。

付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-40照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする