EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759

EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759
EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759
EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759
EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759
EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759
EA864CA-91 LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ 26073759

LEDセンサーライト EA864CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
全光束(Lm)約1500
内容量1台注文コード26073759品番EA864CA-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,100

人を感知して点灯・録画、パソコンで簡単確認ができるのでお手軽に防犯できます。
ハイビジョン、92万画素の録画機能で屋内・屋外に使用できます。

付属品L型ボルトセット×1セット、取付けねじ×2本、プラスチック製プラグ×2本、延長アームセット×1個、クランプ台×1個、マイクロSDHCカード8GB×1枚、マイクロSDカードアダプター×1枚仕様カメラ付[AC100V/8W×2]寸法(mm)295×132×146(H)質量(g)約860(クランプ/延長アーム除く)電源(V)AC100コード長さ(m)約3(接続)全光束(Lm)約1500保護等級IP44光源LED8W×2灯検知方式焦電型赤外線センサーアズワン品番64-7941-70点灯時間15秒~5分電球の種類LED検知エリア140°最遠約8m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする