曜日別特売
EA899RS-46 フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコ 26074048

EA899RS-46 フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコ 26074048
EA899RS-46 フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコ 26074048

フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26074048品番EA899RS-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,376
販売価格(税別)
2,160

適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A
ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A
ホースには付きますが、延長管には付きません。)
硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。

仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする