エスコ
デッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26075134
品番
EA928AF-5SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
材質
毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ
全長(mm)
1100
毛丈(mm)
45
ブラシ幅(mm)
160
アズワン品番
64-7950-48
繰り返し・詰め替え
対応