EA944CS-13 冷凍保存袋 ジッパー付 エスコ 26075947

冷凍保存袋 ジッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(25枚)
内容量1袋(25枚)注文コード26075947品番EA944CS-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395

ジッパーの閉まりが色で確認できます。
Wジッパーでしっかり密封。
日付、メモ書き込み欄付き。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06間口(mm)170深さ(mm)120耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7955-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする