EA944CS-15 冷凍保存袋 ジッパー付 エスコ 26075965

冷凍保存袋 ジッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード26075965品番EA944CS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395

Wジッパーでしっかり密封。
ジッパーの閉まりが色で確認できます。
日付、メモ書き込み欄付き。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06間口(mm)280深さ(mm)270耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7955-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする