エスコ
パイプラック用パイプ 樹脂コート/2本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(2本)
1組(2本)
1セット(2本)
色
ブラック
ブラック
アイボリー
ブラック/イエロー
質量(g)
786
314
471
628
786
1000
1055
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
26076534
品番
EA976BY-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質
鉄(樹脂コーティング)
色
ブラック
質量(g)
786
全長(m)
1.5
パイプ径(Φmm)
28
アズワン品番
64-7978-26