曜日別特売
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970

EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ 26076970

380x380x670mm ヤワラカ カットコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード26076970品番EA983FT-61A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,808
販売価格(税別)
5,280

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)
上部がカットされています。
優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。

仕様【反射テープ】無材質EVA質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670アズワン品番64-7982-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする