1161691125309 国産固綿40mm使用 ラグ ふっくら極厚敷き布団 『シャルマン』 アズワン 26079264

国産固綿40mm使用 ラグ ふっくら極厚敷き布団 『シャルマン』

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法(cm)195×295
グリーン
内容量1個注文コード26079264品番1161691125309
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,130販売価格(税込)¥27,533
販売価格(税別)
25,030

カービングを施した、立体感のある商品です
洋室にも和室にもご使用いただけます
中材にはクッション性にこだわった国産の固綿40mmを使用しています
十分な弾力性があるのでフローリングでのご使用にも最適です

グリーン混率(%)表地/ポリエステル100(ボア)、裏地/ポリエステル100(アクリル系樹脂滑りにくい加工)、中材/ポリエステル固わた 40mm 6.3kg寸法(cm)195×295アズワン品番64-8027-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする