曜日別特売
1090570313004 日本製 洗える レジャー シート アウトドア お手入れ 持ち運び 便利 簡単 楽 PP ポリプロピレン 約87×140cm アズワン 26082527

日本製 洗える レジャー シート アウトドア お手入れ 持ち運び 便利 簡単 楽 PP ポリプロピレン 約87×140cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26082527品番1090570313004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

日本製のレジャーシートです
汚れても水洗いでお手入れができ、繰り返しご使用できます
コンパクトに折りたため収納場所にも困りません
手提げの紐が付いている為、収納袋を用意したりなくす心配がなく、簡単に持ち運びができます
オシャレな柄でピクニックや花火大会などのイベントごとに大活躍です

材質ポリプロピレン100%パッケージ紐(マジックテープ付)エスニック カラフル寸法(cm)約87×140アズワン品番64-8039-65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする