※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
幹線分岐盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
縦(mm)
900
横(mm)
600
深さ(mm)
160
注文コード
26083734
品番
DB20-03JC
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・深さ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
900
横(mm)
600
深さ(mm)
160
分岐回路数
3(200A以下)
適合キャビネット
B16-69C
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ容量
LGT3P200A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500