曜日別特売
CSS-706SiS-W-23.5 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ ミドリ安全 26084347

メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード26084347品番CSS-706SiS-W-23.5
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。
体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。
音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

サイズ(cm)23.5材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴムアズワン品番64-8057-28メーカー商品コード2105107006材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする