曜日別特売
CSS-01CAPN-W-22.5 ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ ミドリ安全 26084609

CSS-01CAPN-W-22.5 ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ ミドリ安全 26084609
CSS-01CAPN-W-22.5 ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ ミドリ安全 26084609

ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード26084609品番CSS-01CAPN-W-22.5
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。
樹脂製の軽い先芯を使用。
悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。
危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

サイズ(cm)22.5材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯樹脂標準質量(g)460/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴムアズワン品番64-8057-58メーカー商品コード2125023604材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする